1 8nptのおすすめ人気ランキング

2026/02/18更新
2,219件の「1 8npt」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1/8NPTメス」、「1/8npt」、「1/8 npt pt」などの商品も取り扱っております。

GD型プラグは、ANSI、B2.2に規定されている アメリカ標準ドライシール管用ねじ(NPTF)に準じた基準径位置を持った、 一般ドライシールタイプのプラグです。
材質 S45C 表面処理 黒色酸化皮膜
1パック(2個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


適合 【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20 エスコ品番 EA991CN-102 タイプ 耐漏構造強力型 危険物の類別 非危険物
1個
2,440 税込2,684
当日出荷



1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 黄銅(C3604BD) 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 6.9[70] 使用流体 水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番 EA442A-12 材質 真鍮製 形状 ハーフユニオン 質量(g) 14 接続ねじ(inch) NPTねじ:1/8、フレアねじ:1/4 最高使用圧力(MPa) 4.8 寸法D(mm) 9.5 寸法E(mm) 4.8 寸法C(mm) 27 サイズ(mm) 11.1(六角)
1セット(2個)
980 税込1,078
当日出荷

一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状 ストレート 使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa) 1 材質 金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ 標準タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100
1個ほか
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


材質 SUS304 形状 ソケット 使用温度範囲(℃) -50~+150 使用温度(℃) -50~150 使用流体 水、空気、油 最大使用圧力(MPa) 6.9
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



手動式グリースガン専用。 大小のコネクター付
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに 仕様 90°カプラー 適合 【グリースガン】かみ込み式カプラーに接続可能 エスコ品番 EA991CN-103 寸法(mm) 78×30 危険物の類別 非危険物
1個
4,890 税込5,379
当日出荷



1パック(1個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)